真空パッド SPK

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)110注文コード19470090品番SPK-110-MOS-EPDM-20-G1/2-IG
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

表面が粗いワークや凹凸模様のあるワークに適した真空パッド

パッド径(Φmm)110材質EPDM発泡ゴムねじ規格G1/2メネジRoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)471(-60kPa時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする