※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ユニロンフラップホイールMIX
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
外径(Φmm)
125
粒度
800(#)
注文コード
19472200
品番
NFHM-125-25-9.53-#800-10A
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・粒度・内容量
など
355
種類から選べます
他の種類を見る
ホイール自体の寿命が大きく延びます。
幅(mm)
25
粒度
800(#)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
内径(Φmm)
9.53
硬度
10A
外径(Φmm)
125