曜日別特売
NFHM-125-25-9.53-#800-6A ユニロンフラップホイールMIX ヤナセ(柳瀬) 19472209

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NFHM-125-25-9.53-#800-6A ユニロンフラップホイールMIX ヤナセ(柳瀬) 19472209
NFHM-125-25-9.53-#800-6A ユニロンフラップホイールMIX ヤナセ(柳瀬) 19472209

ユニロンフラップホイールMIX

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1セット(5個)外径(Φmm)125粒度800(#)注文コード19472209品番NFHM-125-25-9.53-#800-6A
参考基準価格(税別)¥25,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ホイール自体の寿命が大きく延びます。

幅(mm)25粒度800(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000内径(Φmm)9.53硬度6A外径(Φmm)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする