曜日別特売
YSF180100-19.05-#100-W スリットホイール ヤナセ(柳瀬) 19480575

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YSF180100-19.05-#100-W スリットホイール ヤナセ(柳瀬) 19480575
YSF180100-19.05-#100-W スリットホイール ヤナセ(柳瀬) 19480575

スリットホイール

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個外径(Φmm)180穴径(Φmm)19.05粒度100(#)注文コード19480575品番YSF180100-19.05-#100-W
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ペーパーがスリットしてあり、特に細かいところや凹凸面の研磨に最適です。

幅(mm)100粒度100(#)穴径(Φmm)19.05最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000外径(Φmm)180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする