曜日別特売
FFB-3106A5P3G1-M 直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-3106A~) CKD 19485194

FFB-3106A5P3G1-M 直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-3106A~) CKD 19485194
FFB-3106A5P3G1-M 直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-3106A~) CKD 19485194
FFB-3106A5P3G1-M 直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-3106A~) CKD 19485194
FFB-3106A5P3G1-M 直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-3106A~) CKD 19485194
FFB-3106A5P3G1-M 直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-3106A~) CKD 19485194

直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-3106A~)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台定格電圧AC100V 50/60Hzオリフィス(mm)Φ5材質(シール)FKM注文コード19485194品番FFB-3106A5P3G1-M
参考基準価格(税別)¥7,550販売価格(税込)¥7,714
販売価格(税別)
7,013

多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。
各種用途で求められる機能の標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。
長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。
耐久回数2000万回を実現しました(CKD社内試験条件にて)。プランジャとウェアリング一体化構造により摺動抵抗を低減し、ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。
流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。
全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ)
耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。
静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。
コイルが360度回転し、設置に自由度があります。
クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体のON/OFF制御に定格電圧AC100V 50/60Hz接続口径(Rc)1/8付属品取付板2:FFB-31-M-MOUNT-PLATE-KIT質量(g)443保護構造IP65材質(シール)FKM使用圧力(MPa)0~0.2オリフィス(mm)Φ5作動区分NC(通電時開)形使用圧力1.3×10-2~0.2×106(Pa(abs))(中真空時)使用流体圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在皮相電力(VA)6.2雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)コイルHP端子箱付(G1/2)周囲温度(℃)-10~55Cv値0.63材質/処理禁油処理RoHS指令(10物質対応)対応音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]2.9耐水圧(MPa)2.1弁座漏れ(Pa・m3/s He)1.33×10^-6以下
注意
※弁座漏れ:1.33×10^-6(Pa・㎥;/sHe)以下は、中真空時の漏れ量となります。
※中真空でご使用の場合は、OUTポート側を真空引きしてください。
※低真空[1.33×10^2Pa(abs)]で使用可能ですが、弁座漏れは0.2㎤;/min(ANR)以下となります。(正圧時の弁座漏れ量)。低真空でご使用の場合は使用圧力の下限が1.33×10^2Pa(abs)となるため、上限は0.1Mpa低くなります。
※サージキラ―は製品添付です。
※取付板、パネル取付板は製品添付です。
※付属品の取付板1.はメーカー製品FAB,FWBシリーズと互換性があります。
※詳細は各品番の仕様をご確認ください。

商品説明動画

もうバルブ選びは迷わない!多種流体に対応したマルチフィット? FFB・FFGシリーズ誕生
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする