※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
YUGホイール
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
粒度
80(#)
80(#)
180(#)
60(#)
外径(Φmm)
250
250
300
350
内径(Φmm)
76.2
76.2
127
幅(mm)
25
100
25
50
75
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19498651
品番
YUG-250-25-#80
参考基準価格(税別)
¥23,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
研削性が抜群で長寿命です。
幅(mm)
25
粒度
80(#)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
1900
内径(Φmm)
76.2
外径(Φmm)
250