※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
YGFホイール
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
粒度
320(#)
320(#)
600(#)
1000(#)
150(#)
240(#)
外径(Φmm)
250
250
300
内径(Φmm)
76.2
76.2
127
幅(mm)
50
100
25
50
75
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19499010
品番
YGF-250-50-#320
参考基準価格(税別)
¥34,380
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
柔軟性が高く、馴染みがいいです。
幅(mm)
50
粒度
320(#)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
1900
内径(Φmm)
76.2
外径(Φmm)
250