※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
YGFホイール
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
粒度
150(#)
1000(#)
150(#)
240(#)
320(#)
600(#)
1000
150
240
320
600
外径(Φmm)
150
150
200
250
350
300
内径(Φmm)
76.2
76.2
127
幅(mm)
50
100
25
50
75
全82種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19499509
品番
YGF-150-50-#150
参考基準価格(税別)
¥23,110
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
柔軟性が高く、馴染みがいいです。
幅(mm)
50
粒度
150(#)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3100
内径(Φmm)
76.2
外径(Φmm)
150