曜日別特売
YGF-200-25-#240 YGFホイール ヤナセ(柳瀬) 19499667

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YGFホイール

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
粒度240(#)
外径(Φmm)200
内径(Φmm)76.2
幅(mm)25
内容量1個注文コード19499667品番YGF-200-25-#240
参考基準価格(税別)¥16,560販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

柔軟性が高く、馴染みがいいです。

幅(mm)25粒度240(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])2300内径(Φmm)76.2外径(Φmm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする