※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ユニロンサテンバフ Eタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
粒度
320
240
320
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19500236
品番
NSTB-E20011
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ソフトなナイロン不織布がワークの削り過ぎずに研磨します。
用途
サテン仕上げ、バリ取り、ヘアーライン研磨仕上げに。
粒度
320
穴径(Φmm)
25.4
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
2300
外径(Φmm)
200