曜日別特売
GP10015A5 TOPディスク ヤナセ(柳瀬) 19500367

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TOPディスク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
粒度80
砥材アルミナ
内容量1セット(5枚)注文コード19500367品番GP10015A5
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、TOPディスクにて研削、研磨ができます。目詰まりが少ない。焼けが生じにくい。

用途金属をはじめ石材、ガラスへの対応。4種類の砥材を用意。用途に応じてお選びください。中研磨に最適です。粒度80砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000対応材質鉄、ステンレス外径(Φmm)100適合用途キズ取り、バリ取り
注意
2025年の出荷分からブッシュが廃止となり穴径がすべて15mmに統一になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする