曜日別特売
VCL-5002 大形防水・タテ形リミットスイッチ azbil(旧:山武) 19501633

VCL-5002 大形防水・タテ形リミットスイッチ azbil(旧:山武) 19501633
VCL-5002 大形防水・タテ形リミットスイッチ azbil(旧:山武) 19501633

大形防水・タテ形リミットスイッチ

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
内容量1個仕様●動作形式:センターニュートラル形●アクチュエータ(レバー):レバーなし使用温度範囲(℃)-10~70注文コード19501633品番VCL-5002
参考基準価格(税別)¥26,400販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
仕様●動作形式:センターニュートラル形●アクチュエータ(レバー):レバーなし使用温度範囲(℃)-10~70保護構造IP67相当(JIS耐水型)接点一般負荷設置場所屋外用環境一般環境用ねじ締付トルク(N・m)5~6ねじサイズM5(六角穴付きボルト)使用湿度範囲(%RH)98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする