※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
フラップホイール(研磨輪)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
内容量
1個
外径(Φmm)
200
注文コード
19501898
品番
UFF20025-22.2-#40-K-H
参考基準価格(税別)
¥7,260
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
外径・内容量
など
113
種類から選べます
他の種類を見る
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
粒度
40
穴径(Φmm)
22.2
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
外径(Φmm)
200
適合用途
キズ取り