曜日別特売
UFF18025-12.7-#40-K-H フラップホイール(研磨輪) ヤナセ(柳瀬) 19502309

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フラップホイール(研磨輪)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個外径(Φmm)180注文コード19502309品番UFF18025-12.7-#40-K-H
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

発熱性がなく、被研磨物を変質させません。

粒度40穴径(Φmm)12.7最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000外径(Φmm)180適合用途キズ取り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする