※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
研玉 シャンク付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
外径(Φmm)
14
7
9
10
11
12
13
14
16
18
20
22
25
粒度
120
60
120
220
全長(mm)
210
195
200
210
220
砥材
シリコンカーバイト
アルミナオキサイド
シリコンカーバイト
全72種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19503718
品番
SKTM-14-SC-#120
参考基準価格(税別)
¥6,080
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
凹凸面にぴったりフィットします。柔らかく細かな研磨が可能です。
用途
凹凸のある内面のバリ取り・錆取りが可能。
粒度
120
全長(mm)
210
砥材
シリコンカーバイト
外径(Φmm)
14
軸径(Φmm)
6
適合用途
バリ取り、キズ取り