曜日別特売
SKTM-18-SC-#220 研玉 シャンク付 ヤナセ(柳瀬) 19503849

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKTM-18-SC-#220 研玉 シャンク付 ヤナセ(柳瀬) 19503849
SKTM-18-SC-#220 研玉 シャンク付 ヤナセ(柳瀬) 19503849
SKTM-18-SC-#220 研玉 シャンク付 ヤナセ(柳瀬) 19503849

研玉 シャンク付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
外径(Φmm)18
粒度220
全長(mm)210
砥材シリコンカーバイト
内容量1本注文コード19503849品番SKTM-18-SC-#220
参考基準価格(税別)¥6,280販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

凹凸面にぴったりフィットします。柔らかく細かな研磨が可能です。

用途
凹凸のある内面のバリ取り・錆取りが可能。
粒度
220
全長(mm)
210
砥材
シリコンカーバイト
外径(Φmm)
18
軸径(Φmm)
6
適合用途
バリ取り、キズ取り

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする