曜日別特売
PET-TOP50S4 ペッタンTOPカーブS(セラミック) ヤナセ(柳瀬) 19504427

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PET-TOP50S4 ペッタンTOPカーブS(セラミック) ヤナセ(柳瀬) 19504427
PET-TOP50S4 ペッタンTOPカーブS(セラミック) ヤナセ(柳瀬) 19504427

ペッタンTOPカーブS(セラミック)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
粒度60
内容量1セット(5枚)注文コード19504427品番PET-TOP50S4
参考基準価格(税別)¥3,150販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ワンタッチ脱着可能なペーパーです。抜群の研削力。R面・隅の作業に最適。高研削のペーパー使用。

用途金属表面の研磨や、木材の研磨に。金属のキズ取り等。粒度60厚さ(mm)13最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)50適合用途バリ取り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする