※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ラッピングフィルムシート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
粒度
1500
1500
400
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚)
注文コード
19505005
品番
RP-10
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
耐水性、耐油性があり乾式、湿式どちらでもOKです。
用途
鏡面の仕上げに。曲面研磨に。耐水性、耐油性があり乾式、湿式どちらもの使用に。ポリエステルフィルムの上に均一に特殊接着している為、美しい仕上がり。プリント基板、光ファイバーの研磨に向いています。
長さ(mm)
280
幅(mm)
230
粒度
1500
適合用途
キズ取り