曜日別特売
RT15406 軸付カートリッジロール テーパー型 ヤナセ(柳瀬) 19505888

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軸付カートリッジロール テーパー型

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
粒度100
幅(mm)40
内容量1セット(10個)注文コード19505888品番RT15406
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨できます。

用途細部の研磨やバリ取りに適しています。軸径(Φmm)6幅(mm)40粒度100最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする