※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
軸付カートリッジロール テーパー型
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
外径(Φmm)
19
10
19
粒度
100
120
150
180
240
320
400
60
80
100
幅(mm)
25
40
25
全24種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
19506028
品番
RT19256
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨でき
用途
細部の研磨やバリ取りに適しています。
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
25
粒度
100
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
外径(Φmm)
19