曜日別特売
KTM-8-AO-#60 研玉 ヤナセ(柳瀬) 19507760

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KTM-8-AO-#60 研玉 ヤナセ(柳瀬) 19507760
KTM-8-AO-#60 研玉 ヤナセ(柳瀬) 19507760
KTM-8-AO-#60 研玉 ヤナセ(柳瀬) 19507760

研玉

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
外径(Φmm)9
9
5.5
7
10
11
12
5
6.5
13
14
16
18
20
22
25
27
28
32
35
38
41
45
48
54
60
64
70
76
83
89
95
101
105
粒度60
軸径(Φmm)2
砥材アルミナオキサイド
内容量1個注文コード19507760品番KTM-8-AO-#60
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

砥石をコーティングした玉状砥材が、樹脂軸によりしなり、凸凹の内面にもフィットします。

用途
円筒内部のバリ取り、内面研磨に最適です。
軸径(Φmm)
2
粒度
60
砥材
アルミナオキサイド
外径(Φmm)
9
全長(mm)
200
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
1200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする