曜日別特売
BA5075N-A レジノイド砥石 ネジ付砲弾型 A(黒) ヤナセ(柳瀬) 19509160

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レジノイド砥石 ネジ付砲弾型 A(黒)

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
内容量1セット(50個)外径(Φmm)50注文コード19509160品番BA5075N-A
参考基準価格(税別)¥149,000販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980

アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。

用途溶接部やバリ取り作業に。一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用。幅(mm)75粒度36最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)50ねじ径(Φmm)W1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする