※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
レジノイド砥石 ネジナシ平型 A(黒)
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1セット(50個)
幅(mm)
19
注文コード
19509431
品番
BA7519A-A
参考基準価格(税別)
¥60,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
幅
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。
用途
溶接部やバリ取り作業に。一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用。
幅(mm)
19
粒度
36
穴径(Φmm)
9.53
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
外径(Φmm)
75