曜日別特売
BA3516A-A9.53 レジノイド砥石 ネジナシ平型 A(黒) ヤナセ(柳瀬) 19509440

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レジノイド砥石 ネジナシ平型 A(黒)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1セット(50個)外径(Φmm)35幅(mm)16注文コード19509440品番BA3516A-A9.53
参考基準価格(税別)¥29,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。

用途溶接部やバリ取り作業に適しています。一般金属、ステンレス銅、鋳鉄の研削用。幅(mm)16粒度36穴径(Φmm)9.53最高使用回転数(min-1[r.p.m])27000外径(Φmm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする