※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ユニロンフラップホイール
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
外径(Φmm)
125
粒度
1000
注文コード
19509939
品番
NFH-125-25-12.7-#1000-8A
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・粒度・内容量
など
356
種類から選べます
他の種類を見る
ディスクタイプよりも更にソフトで加工物に非常に馴染みやすいです。
幅(mm)
25
粒度
1000
穴径(Φmm)
12.7
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
硬度
8A
外径(Φmm)
125
適合用途
鏡面