曜日別特売
NFH-125-25-9.53-#1000-10A ユニロンフラップホイール ヤナセ(柳瀬) 19510070

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NFH-125-25-9.53-#1000-10A ユニロンフラップホイール ヤナセ(柳瀬) 19510070
NFH-125-25-9.53-#1000-10A ユニロンフラップホイール ヤナセ(柳瀬) 19510070

ユニロンフラップホイール

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1セット(5個)外径(Φmm)125粒度1000注文コード19510070品番NFH-125-25-9.53-#1000-10A
参考基準価格(税別)¥29,700販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ディスクタイプよりも更にソフトで加工物に非常に馴染みやすいです。

幅(mm)25粒度1000穴径(Φmm)9.53最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000硬度10A外径(Φmm)125適合用途鏡面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする