曜日別特売
FG フレキシブル大型グラインダー ヤナセ(柳瀬) 19526888

FG フレキシブル大型グラインダー ヤナセ(柳瀬) 19526888
FG フレキシブル大型グラインダー ヤナセ(柳瀬) 19526888

フレキシブル大型グラインダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード19526888品番FG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

モーター動力をフレキシブルシャフトにて伝達します。手持ち部は小型で軽く、しかも強力パワーで長時間の研削、研磨作業に最適です。先端フラップ取付可能サイズは、外径:最大Φ250mm、幅:最大30mm、穴径:Φ19mmです。3相200V総重量:約50

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする