ベルトン
空気式ベルトサンダ。
軽量・コンパクト設計にリニューアル。
作業者にやさしい握りやすいレバー形状とグリップラバー搭載で冷たさを感じにくい。
簡単ベルト交換。
作業位置や加工物の形状に合わせて角度調節が可能。
オフセットブラケット(別売品)で、研磨ベルトの弾力を利用した曲面研削、バリ取りなどの軽研削が可能。
ベルト速度の調整。
- 用途
- バリ取りから仕上げ研磨まで
中研磨用
空気式
片持ち
ベルト幅20mm
- 無負荷回転数(min-1[r.p.m])
- 17000
- ベルト
- 【本体装着】Z#60×20mm
- 本体質量(kg)
- 1.55
- ベルト速度(m/min)
- 2620
- 空気消費量(m3/min)
- 0.52
- 使用圧力(MPa[kgf/cm2])
- 0.6(6)
- ベルト寸法(mm)
- 20×520
- 商品タイプ
- 20(中研磨用ベルト幅)片持ちタイプ
- 内容量
- 1台
注意
※メーカー純正の研磨ベルトをご使用ください。電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ

































