曜日別特売
#4 W.L. スーパースナップ Water Land(ウォーターランド) 19527631

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W.L. スーパースナップ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個サイズ#4シルバー注文コード19527631品番#4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

1970年代まで日本に輸入されていたスナップを復刻したのがこのウォーターランド・スーパースナップだ。#1~#4にいたってはサイズごとにアーム軸を太めに変更し、強度を高めてどのメーカーのスナップよりも強靭なスナップとなっている。これなら、大型魚相手のソルトウォータージギングまで信頼して使うことができるはずだ。#00と#0は管釣り用の相軸ライトスナップ。

シルバーサイズ#4内容(30g~300g):10個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19527588
2026-02-27
用途: ルアー釣り全般
自動車・二輪車・自転車関連業

針が伸びてもこのスナップが外れたことはありません。信頼しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする