※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミユキ産業
ラインダーS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
粒度
80
80
120
180
240
320
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1個)
注文コード
19530333
品番
ML5060S-80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ローラーミニコ用。薬品や水に強く、弾力がある。目詰まりがなく、研磨目が持続。小型、軽量のヘアライン、バリ取り専用。ナイロン不織布を使用。
用途
溶接跡のやけとり、キズ取り、ヘアライン、木工製品の生地研磨、塗面研磨、などに。
外径(Φmm)
50
穴径(Φmm)
8
幅(mm)
60
粒度
80
砥材
ナイロン繊維不織布
トラスコ品番
828-9528
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
注意
※安全帽、保護マスク、防塵マスク、防護手袋および、作業に合った服装にてご使用ください。ご使用前位に、製品の概観上の欠陥の無いことを確認してください。製造年月日より5年以内にご使用ください。最高回転数以内でご使用ください。使用中、異常音や異常振動が生じた場合は、直ちに停止し点検してください。