曜日別特売
FW1002509-240 フラップホイール ミユキ産業 19530507

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FW1002509-240 フラップホイール ミユキ産業 19530507
FW1002509-240 フラップホイール ミユキ産業 19530507

フラップホイール

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
粒度240
穴径(Φmm)9.53
内容量1箱(2個)注文コード19530507品番FW1002509-240
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

目づまりが少なく、同じ研磨目が持続、曲面や不規則面の研磨に威力を発揮します

用途各種金属の鏡面前仕上げ、各種金属のヘアライン仕上げ、さび取り、バリ取り、曲面研磨など。外径(Φmm)100幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000粒度240穴径(Φmm)9.53砥材アルミナ適合材各種金属
注意
※安全帽、保護マスク、防塵マスク、防護手袋および、作業に合った服装にてご使用ください。ご使用前位に、製品の概観上の欠陥の無いことを確認してください。製造年月日より5年以内にご使用ください。最高回転数以内でご使用ください。使用中、異常音や異常振動が生じた場合は、直ちに停止し点検してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする