曜日別特売
#0.25号 ザイト フロロ鮎 30m OWNER(オーナーばり) 19535008

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ザイト フロロ鮎 30m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード19535008品番#0.25号
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

高感度かつ、水切れが良く根ズレにも強いフロロカーボン100%ライン。

形態ライン標準直径(mm)0.083
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする