AKRacing(エーケーレーシング)
AKRacing ゲーミングチェアオプション Footrest オットマン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1脚
注文コード
19537510
品番
Footrest Sweat
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
AKRacingゲーミングチェアと組み合わせてより快適な着座姿勢をもたらします。チェアと組み合わせて快適なリラックスタイムを演出
高さ(cm)
【椅子】42~50.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
座面幅(cm)
50
座面奥行(cm)
44
座面高(cm)
31~39.5
座面厚さ(cm)
11