R-23(SR-23) スプリング式チェーンバンド 日電製鎖 19537613

R-23(SR-23) スプリング式チェーンバンド 日電製鎖 19537613
R-23(SR-23) スプリング式チェーンバンド 日電製鎖 19537613

スプリング式チェーンバンド

(42件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2個)適合タイヤサイズ10.00R20・11R22.5・11.1R20・295/70R22.5・11.00R20・255/80R22.5・12.00R20・275/80R22.5・12R22.5・295/80R22.5注文コード19537613品番R-23(SR-23)
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
用途
ノーブランド タイヤチェーン4×5、5×6、6×7用
付属品無し材質鉄製適合タイヤサイズ10.00R20・11R22.5・11.1R20・295/70R22.5・11.00R20・255/80R22.5・12.00R20・275/80R22.5・12R22.5・295/80R22.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:42
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19537543
2026-01-21
用途: フォークリフトの雪対策
運輸・通信業

フックにもう少しフィット感があれば嬉しい
走行に問題なく使えます

対象商品 : 19537577
2024-01-07
用途: 雪道に走行に使用します。
株式会社共盛輸送運輸・通信業

サイズがぴったりで、思ったとうりの品物で、良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 19537577
2024-01-23
用途: 雪用対策
小池金属株式会社

雪用対策なのでチャーンもまだ使用してないのでバンドも使用してませんが
モノタロウ様は安心で信頼してます。

対象商品 : 19537534
2022-12-18
用途: チェーン装着時の補助

鉄チェーン(亀甲型)装着時の、締め付け強化の為、購入。未装着の為、使用感は不明だが、触った感じ、悪くない。

2が参考にしています
対象商品 : 19537543
2021-12-20
用途: 職場フォークリフトのタイヤチェーン装着緩み締め付け
農・林・水産業

コスパが大変良い。ノーブランドでちゃっちい商品かと心配していたが、しっかりとした優良品であった。

2が参考にしています
対象商品 : 19537552
2022-02-21
用途: タイヤチェーンの装着時に使用する
カイロプラクティック ナガノサービス業

以前はゴム製の物を使用していました。やはり劣化の事を考えると耐久性でも金属の方が有利だと思って、今回は金属製の物を購入しました。今後、使用するのが楽しみです。

2が参考にしています
対象商品 : 19537543
2021-10-19
用途: 耐候性の要求されるチェーンバンド
ヤジマワークス

除雪機のチェーンバンド用に購入。
ゴム製バンドを付けっぱなしにしていたら劣化してボロボロになったので耐候性のある金属へ変更しました。

3が参考にしています
対象商品 : 19537543
2022-02-26
用途: スキッドローダー
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかりしてて ちゃんと使えましたよ また買いたいと思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする