曜日別特売
ASK698 布タイプ タイヤチェーン AutoSock AutoSock 19538636

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ASK698 布タイプ タイヤチェーン AutoSock AutoSock 19538636
ASK698 布タイプ タイヤチェーン AutoSock AutoSock 19538636
ASK698 布タイプ タイヤチェーン AutoSock AutoSock 19538636
ASK698 布タイプ タイヤチェーン AutoSock AutoSock 19538636

布タイプ タイヤチェーン AutoSock

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2個)適合タイヤサイズ255/50R20、255/50R21、265/50R20、235/55R20、255/55R19、255/55R20、265/55R19、255/60R18、265/60R18、275/60R17、235/65R18、255/65R17、255/65R18、265/65R17、225/70R18、245/70R17、255/70R16、255/70R17、265/70R16、215/85R16、245/75R16、255/75R15、265/75R15付属品1セット(2個入り)注文コード19538636品番ASK698
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ノルウェー生まれの手軽で簡単!!緊急用タイヤすべり止め。
クリアランスの少ない車や輸入車にも装着可能!!厚さ約1mmなので輸入車などにも装着でき、今までにない快適な乗り心地を体感できます。
雪や氷の上でのグリップ力を最大限に発揮!!チェーンでもスタッドレスでもない特殊繊維が路面との摩擦面積を最大限に確保し、高いグリップ力を発揮します。
わずか約1kg!軽量で超コンパクト!!いざという時のために持っていたい・・・。トランクやシート下など、常に車に載せておいても邪魔になりません。
日本・ヨーロッパなど大手自動車メーカー各社で純正採用!!
オートソックはタイヤにかぶせるだけですので分かりやすく簡単に取り付けすることが出来ます。
騒音にも少なく粉塵も出ない道路にも優しい布製タイヤすべり止め。

用途クリアランスの少ない車や輸入車にも装着可能。適合タイヤサイズ255/50R20、255/50R21、265/50R20、235/55R20、255/55R19、255/55R20、265/55R19、255/60R18、265/60R18、275/60R17、235/65R18、255/65R17、255/65R18、265/65R17、225/70R18、245/70R17、255/70R16、255/70R17、265/70R16、215/85R16、245/75R16、255/75R15、265/75R15付属品1セット(2個入り)材質ポリエステル
注意
※スノーチェーンではないため、耐久性は路面の状態や運転状況によって異なります。
※高速道路等における冬用タイヤ規制時、またはチェーン規制時には通行できない場合がありますのでご注意ください。
※オートソックは、雪道または凍結路面のみでご使用ください。雪や凍結路面がなくなったら安全な場所に移動し、外すとうに注意してください。(破損及び製品寿命を低下させます。)
アスファルト及びコンクリート露出路面での装着走行は極力避けてください。(破損及び製品寿命を低下させます。)
※路面状況を問わず、車速は十分に落として走行してください。
※急ブレーキ・急発進・急加速・急ハンドル等の運転操作は、やむを得ない場合以外は、避けてください。破損及び製品脱落の原因になります。)
※砂利道での走行は避けてください。縁石には、こすらないようにしてください。(破損の原因になります。)
※車両を駐車される場合は、必ずオートソックを取り外してください。

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-21
用途: 滑り止め
立川自動車整備工場

スバルクロストレックに乗り換えたため、新規に購入。
当然まだ使用してませんが、新チェーン規制対策の為、あくまでも保険として購入しました。何よりもかさばらず軽いので、冬場は車内に入れておきます。

対象商品 : 19538618
2023-12-15
用途: 積雪時の布チェーン
サービス業

以前にも使用しリピートです。
布チェーンとはいえ、必要にして十分な性能です。
特にタイヤハウスのクリアランスが狭い欧州車には便利です。
雪のない場所(アスファルト路面)では、早めに取り外さないと擦り切れます。
携行する際も軽く、かさばりません。
急な降雪に対しての『お守り』としてトランクに入れています。

2が参考にしています
対象商品 : 19538575
2022-12-31
用途: チェーン規制時の走行
卸売・小売業

キャラバンのチェーン規制時のために購入しました。スタッドレスタイヤを装着していますが、もしものチェーン規制時のための保険です。ですので、まだ使ったことはありません。

1が参考にしています
対象商品 : 19538593
2021-11-21
用途: 降雪時の滑り止め
その他業種

まだ、使った事はありませんが、国内外での使用実績を見て購入しました。関東地方の降雪状況を考えると、スタッドレスを履くよりもコスパは高く、それ相応の安全性は確保出来ると思います。

2が参考にしています
対象商品 : 19538602
2021-01-14
用途: 新雪の緊急用

ハイエースに装着
新雪の雪道では効果あり、凍結路では怖い

2が参考にしています
対象商品 : 19538593
2020-01-16
用途: 急な積雪によるとき
運輸・通信業

今現在はトランクの中に入れてあります。
チェーンの使えないタイヤサイズの車両で、都内などでも年に数回しかない積雪にはスタッドレスを買うのも躊躇われこのオートソックを購入しました。
取付も簡単そうですし、急な雪で帰宅などするための簡易利用であればひとまず安心です。

3が参考にしています
対象商品 : 19538575
2020-02-29
用途: 降雪時の緊急脱出用に使用
製造業

オートソックはこれまで2台の車に使用しておりました。このたび家族が車を購入したので冬の雪対策として買いました。これで一安心です。

2が参考にしています
対象商品 : 19538584
2019-12-27
用途: 積雪時、愛車に取り付け。
その他業種

まだ、装着して運転したことはないが、装着感はいいみたい。
今日の朝、テレビのニュースで、このチェーンを紹介していて、感じが良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする