89394 金属製タイヤチェーン 8×9サイズ(大型トラック・バス用) 日電製鎖 19539555

※使用例

89394 金属製タイヤチェーン 8×9サイズ(大型トラック・バス用) 日電製鎖 19539555
89394 金属製タイヤチェーン 8×9サイズ(大型トラック・バス用) 日電製鎖 19539555

金属製タイヤチェーン 8×9サイズ(大型トラック・バス用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(2個)適合タイヤサイズ(バイアス)10.00-20、11.1-20、(ラジアル)10.00R20、255/80R22.5、11.1R20、11R22.5、275/80R22.5、295/70R22.5、9.00R20(スタッドレス)種類トリプル注文コード19539555品番89394
参考基準価格(税別)¥113,800販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
適合タイヤサイズ(バイアス)10.00-20、11.1-20、(ラジアル)10.00R20、255/80R22.5、11.1R20、11R22.5、275/80R22.5、295/70R22.5、9.00R20(スタッドレス)適合(スプリング)R-20、(ゴム)KS-6質量(kg)62.3種類トリプル
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※チェーンバンドは付属しておりません。
※タイヤパターンにより装着できない場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする