YKK AP
コンバイザー シンプルスタイル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
9日以内出荷とは
出幅
100
(mm)
100
180
230
ひさし長さ
2095
(mm)
2095
2095
1185
1235
1320
1370
150
1540
1640
1690
1820
1845
1870
1900
200
2240
2370
2470
250
2550
2600
2740
275
2820
2850
2870
300
405
640
730
780
820
870
色
ピュアシルバー
ブラウン
カームブラック
プラチナステン
ピュアシルバー
ホワイト
全480種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
19540845
品番
9PR-S-205010
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
窓を美しく保ち、外観にアクセントをプラス
用途
雨よけ機能を持つ窓ひさしは、雨だれによる窓や外壁の汚れを軽減し、住宅の外観に表情を与えるアクセントにもなります。
材質
アルミ形材
色
ピュアシルバー
品番
9PR-S-205010-S1
ひさし長さ(mm)
2095
色番
S1
出幅(mm)
100
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません