曜日別特売
9PR-S-233018 コンバイザー シンプルスタイル YKK AP 19541195

9PR-S-233018 コンバイザー シンプルスタイル YKK AP 19541195
9PR-S-233018 コンバイザー シンプルスタイル YKK AP 19541195
9PR-S-233018 コンバイザー シンプルスタイル YKK AP 19541195
9PR-S-233018 コンバイザー シンプルスタイル YKK AP 19541195
9PR-S-233018 コンバイザー シンプルスタイル YKK AP 19541195

コンバイザー シンプルスタイル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送9日以内出荷とは
出幅180(mm)
ひさし長さ2370(mm)
2370
1185
1235
1320
1370
150
1540
1640
1690
1820
1845
1870
1900
200
2095
2240
2470
250
2550
2600
2740
275
2820
2850
2870
300
405
640
730
780
820
870
ピュアシルバー
内容量1セット注文コード19541195品番9PR-S-233018
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

窓を美しく保ち、外観にアクセントをプラス

用途雨よけ機能を持つ窓ひさしは、雨だれによる窓や外壁の汚れを軽減し、住宅の外観に表情を与えるアクセントにもなります。材質アルミ形材ピュアシルバー品番9PR-S-233018-S1ひさし長さ(mm)2370色番S1出幅(mm)180
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする