曜日別特売
9PR-W-160030G-B コンバイザー ベーシックスタイル 積雪100cm仕様 YKK AP 19546391

9PR-W-160030G-B コンバイザー ベーシックスタイル 積雪100cm仕様 YKK AP 19546391
9PR-W-160030G-B コンバイザー ベーシックスタイル 積雪100cm仕様 YKK AP 19546391
9PR-W-160030G-B コンバイザー ベーシックスタイル 積雪100cm仕様 YKK AP 19546391
9PR-W-160030G-B コンバイザー ベーシックスタイル 積雪100cm仕様 YKK AP 19546391
9PR-W-160030G-B コンバイザー ベーシックスタイル 積雪100cm仕様 YKK AP 19546391

コンバイザー ベーシックスタイル 積雪100cm仕様

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送9日以内出荷とは
出幅300(mm)
ひさし長さ1760(mm)
プラチナステン
内容量1セット注文コード19546391品番9PR-W-160030G-B
参考基準価格(税別)¥48,100販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

シンプル&フラットなフォルムは、さまざまな場所やスタイルに、程よい存在感と重厚感を与えます。

用途シンプルな建築デザインを損なわずに、窓まわりに求められる機能を2種のスタイルでトータルコーディネートできる窓ひさし。出隅・入隅納まりも、デザイン・出隅に関係なく全て対応可能です。材質アルミ形材プラチナステン品番9PR-W-160030G-B-SRひさし長さ(mm)1760色番SR出幅(mm)300
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする