曜日別特売
KB-T7-01WN カテゴリ7LANケーブル サンワサプライ 19557764

KB-T7-01WN カテゴリ7LANケーブル サンワサプライ 19557764
KB-T7-01WN カテゴリ7LANケーブル サンワサプライ 19557764
KB-T7-01WN カテゴリ7LANケーブル サンワサプライ 19557764
KB-T7-01WN カテゴリ7LANケーブル サンワサプライ 19557764
KB-T7-01WN カテゴリ7LANケーブル サンワサプライ 19557764
KB-T7-01WN カテゴリ7LANケーブル サンワサプライ 19557764
KB-T7-01WN カテゴリ7LANケーブル サンワサプライ 19557764

カテゴリ7LANケーブル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)1
ホワイト
構造より線(撚線)
ケーブル外径(Φmm)5.7
内容量1本注文コード19557764品番KB-T7-01WN
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7ケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。
エンハンスドカテゴリ5の6.0倍、カテゴリ6の2.4倍の伝送帯域である600MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。
余裕の伝送特性でエラーを防ぐ超高性能LANケーブルです。
ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。※米国FLUKE社DTX-1800(firmware1.1)での測定による。テストケーブル使用でプラグ部分の検証済み。
外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。
サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。
RoHS指令に対応した製品です。

規格CAT7ケーブル長(m)1ケーブル外径(Φmm)5.7爪折れ防止ホワイトコネクタ結線方式ストレート結線構造より線(撚線)タイプスリムコネクタコネクタ形状RJ-45スリムコネクタ(超高性能プルアップ方式)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH(超高速光インターネット)/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応ケーブルスタンダードシールド2重シールドアズワン品番64-0885-98RoHS指令(10物質対応)対応適合伝送帯域カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6a(10GBASE-T)、エンハンスドカテゴリ6(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合伝送速度(Gbps)10PoE対応×
注意
※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。

商品説明動画

カテゴリ7LANケーブル
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19557518
2020-10-25
用途: 事務作業
丸山物流株式会社運輸・通信業

通信速度が上がったように感じ作業の効率が上がりました

対象商品 : 19557554
2020-01-31
用途: PC有線LAN
その他業種

結構速く感じます、画面表示がパパっと切り替わるのが気持ち良いです。
Cat.7は今最速なんですかね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする