大谷塗料
ネオデラック1000A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1缶(3.5kg)
色
全艶消
危険物の品名
第二石油類
注文コード
19558893
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
色・危険物の品名・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
色
全艶消
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性