カナヱ塗料
カナヱスーパープライマー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1缶(16kg)
1缶(16kg)
1缶(4kg)
色
ブラウン
グレー
ライトグレー
ブラウン
ホワイト
全6種類を一覧で見る
内容量
1缶(16kg)
注文コード
19560582
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
色
ブラウン
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
特性
プライマー
危険物の性状
非水溶性
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません