材質本体:鋼板(粉体塗装)、トッププレート:鋼板(耐熱塗装)、ごとく:耐熱アルミダイカスト、バーナー:耐熱アルミダイカスト、点火つまみ:ABS樹脂質量(kg)1色イエロー安全装置圧力感知安全装置、容器装着安全装置、容器受口加圧式機構、しる受け反転防止装置適合サイズ鍋の上面の内径が直径20cmまで(小さい鍋は直径11cm以上)使用ガスイワタニカセットガスジュニア、イワタニカセットガス点火方式圧電点火方式発熱量(kW[kcal/h])最大1.86[1600]着脱方式【容器】マグネット方式寸法(幅×奥行×高さ)(mm)279×185×85連続燃焼時間(分)(イワタニカセットガスジュニア)56、(イワタニカセットガス)112