NDG2711E(CW) 兼用接地コンセント 東芝ライテック 19563994

兼用接地コンセント

(1件のレビュー)
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
定格電圧(V)250
内容量1個注文コード19563994品番NDG2711E(CW)
参考基準価格(税別)¥730販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)250形状平刃タイプ付属品ブランクチップ付ウォームベージュコンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-22
用途: パナホームのコンセント

パナホームの丸いコンセントを200Vに変更するときに使えます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする