兼用接地コンセント

(1件のレビュー)
取扱い終了
定格電圧(V)250
内容量1個注文コード19564003品番NDG2711E(WW)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥580
差込口形状接地2P 15/20A 250V極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)250形状平刃タイプ付属品ブランクチップ付ニューホワイト

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19564003NDG2711E(WW)36560185NDG2711E(WW)NDG2711E(WW) E's WIDEシリーズ 15A・20A兼用250V接地コンセント 東芝ライテック 36560185E's WIDEシリーズ 15A・20A兼用250V接地コンセント東芝ライテック1個
589
税込648
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-22
用途: パナホームのコンセント

パナホームの丸いコンセントを200Vに変更するときに使えます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする