※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東芝ライテック
漏電ブレーカ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
19564457
品番
LB322GB 15A30MA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,610
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
AC100、AC100/AC200、AC200(共用)
定格感度電流(mA)
30
極数・素子数
2P2E
種類
配線用遮断器兼用逆接続可能形
適合電線(mm
2
)
(最大)8
定格遮断容量(kA)
1.5
フレーム(AF)
30
端子ねじサイズ
M5