※写真は一例です
プライタ
プライタ特別色(サンプライカット品) 厚み4mm 目付700g/m2
商品レビューを投稿する
取扱停止中
代引不可
特別運賃
内容量
1式(20枚)
幅(mm)
600
注文コード
19564819
品番
PI4/7-6/12OG
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
この商品は
幅・内容量
など
168
種類から選べます
他の種類を見る
耐水、耐久性に優れた日本製プラスチックダンボール(プラダン)です。
用途
養生や梱包、断熱、遮音などに!
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
1200
幅(mm)
600
厚さ(mm)
4
色
オレンジ
目付(g/m
2
)
700
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※仕上がりは-0~+10mm程度の誤差があります。
※PE(ポリエチレン)フィルムでのシュリンク梱包でのお届けとなりますので、梱包破れによる汚れや傷等が発生する可能性がございますのでその旨ご了承ください。
※個人宅への直送はいたしかねますのでご了承ください。
※納入先が 2 階以上になる際は車上渡しとなる可能性がございます。(トラックのまま2階以上へ進入でき荷下ろし可能な場合は除く)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません