東芝ライテック
角形コンセント
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
19567878
品番
DC1133(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥430
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
差込口形状
2P 15A 125V
極数
2P
種類
露出コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19567878
DC1133(W)
36562714
DC1133(W)
角形トリプルコンセント
東芝ライテック
1個
¥
569
税込
¥626
注文コードが変更になりました