曜日別特売

角形コンセント

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード19567887品番DC1272(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥280
差込口形状2P 15A 125V極数2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19567887DC1272(W)36562705DC1272(W)DC1272(W) 角形ダブルコンセント 東芝ライテック 36562705角形ダブルコンセント東芝ライテック1個
369
税込406
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19567896
2018-04-24
用途: 電気工事
その他業種

東芝の製品は子供の頃から安心して使える。東芝のライテックさんの商品なら安全安心此れからもつかつて行きたいと思いますので宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする