インターフェースUSB仕様【必要システム】ほとんど全てのプラットフォームおよびオペレーティングシステム上で、一般的な通話アプリケーションを使用して動作。WindowsまたはmacOS、Chrome OS、USBポートその他回転式マイクブーム、インライン・コントロール(ボリューム&ミュートスイッチ)、ソフトフォームイヤーパッド色ブラック本体質量(g)197感度【マイク部】-17dBV/Pa+/-4dB、【ヘッドホン部】94dB+/-3dB機能ノイズキャンセリング機能:対応、ステレオ:対応、ミュート機能:対応、ボリュームコントロール機能:対応周波数特性【マイク部】100Hz-10kHz、【ヘッドホン部】20Hz-20kHz動作環境Computers保証期間2年間本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)200×245×72アズワン品番64-3939-35ケーブル長(cm)190RoHS指令(10物質対応)対応装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッドマイクミュート○音量調節○ノイズキャンセリング○